TRIAX - TDX Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 492005
Eingangsspannung - 230 V
Herkunftsland - TH
Zolltarifnummer - 85412900
Gewicht - 0.905 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702664920056
Sonepar Artikelnummer
121128221
Hersteller Artikelnummer
492005
Hersteller Typ
TDX NT
Hersteller Artikel Nr.:
492005
Eingangsspannung:
230 V
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85412900
Gewicht:
0.905 kg
TDX Netzteil - Ersatznetzteil / Spannungsversorgung


