TRIAX - Übergangsstecker IEC-Buchse auf F-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350292
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663502925
Sonepar Artikelnummer
121128400
Hersteller Artikelnummer
350292
Hersteller Typ
SBFC 01
Hersteller Artikel Nr.:
350292
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg
SBFC 01, Übergang IEC-Stecker auf F-Buchse.


