TRIAX - Überspannungsschutz F-Stecker/F-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 389253
Anschluss 1 - F-Connector
Max. Dauerspannung DC - 75 V
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Montageart - Connector/Kabeladapter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5702663892538
Sonepar Artikelnummer
121128426
Hersteller Artikelnummer
389253
Hersteller Typ
SSP 4645 F
Hersteller Artikel Nr.:
389253
Anschluss 1:
F-Connector
Max. Dauerspannung DC:
75 V
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.026 kg


