TRIAX - UHF-Antenne 12 Elemente K21-48 Gewinn typ. 12 dBi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108069
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85291030
Gewicht - 1.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5061038083651
Sonepar Artikelnummer
121374234
Hersteller Artikelnummer
108069
Hersteller Typ
QR 12 K LTE 700
Hersteller Artikel Nr.:
108069
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
1.520 kg
UHF-Antenne mit LTE 700 Filter, störungsfreies Signal vom Dach bis zur Antennendose, Schutz vor Interferenzen von LTE 700 und 800 Signalen, schnelle und einfache Installation durch vorgefertigte Elemente, hohe Qualität, Stabilität und Wetterfestigkeit, entwickelt um UHF Signale im Bereich von 470-694 MHz zu empfangen.