TRIAX - UKW Antenne Ringdipol -2 dBi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100188
Ausführung - Radioantenne
Max. Gewinn - -2 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Kanalbereich - 5 .. 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702661001888
Sonepar Artikelnummer
121128073
Hersteller Artikelnummer
100188
Hersteller Typ
OMNI
Hersteller Artikel Nr.:
100188
Ausführung:
Radioantenne
Max. Gewinn:
-2 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Kanalbereich:
5 .. 12
Omnidirektional:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
0.790 kg


