TRIAX - Universal Dachabdeckung 450x500mm Kunststoff/Alu schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363254
Art des Montagematerials - Dachdurchführung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259010
Gewicht - 0.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3700113428063
Sonepar Artikelnummer
121128143
Hersteller Artikelnummer
363254
Hersteller Typ
TMA 104
Hersteller Artikel Nr.:
363254
Art des Montagematerials:
Dachdurchführung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.550 kg
TMA 103 - Alu Universal Dachabdeckung, ziegelrot Aluminium Dachabdeckung, 450 x 500 mm, ziegelrot, Stutzen aus Kunststoff, Platte aus Kunststoff-beschichtetem Alluminium, umweltfreundlich (schwermetallfrei), universell und passend für jede Dachziegelform, verwendbar für Masten bis Ø 60 mm, Dauerhaft wetterfest


