Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Universal-Kompressionsstecker f.Koaxkabel 6.8-7mm Durchm.

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Universal-Kompressionsstecker f.Koaxkabel 6.8-7mm Durchm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 360943

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663609433

Sonepar Artikelnummer

121128383

Hersteller Artikelnummer

360943

Hersteller Typ

F-56 CX3

Hersteller Artikel Nr.:

360943

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

F-Kompressionsstecker

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.007 kg

Universal-Kompressionsstecker für RG6 Koaxkabel mit Mantel-Ø 6,8-7 mm (auch UV-beständige Kabel), z.B. KOKA 99 HD, KOKA 110 A+ oder KOKA F6, einfache Montage unabhängig von Mantelmaterial und Dielektrikum Abmessungen