Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Universal Quad LNB 40mm 4Ausgänge 4Teilnehmer grws

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Universal Quad LNB 40mm 4Ausgänge 4Teilnehmer grws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 304874

  • Ausführung - Quad LNB

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Aufnahme - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663048744

Sonepar Artikelnummer

121128116

Hersteller Artikelnummer

304874

Hersteller Typ

TQD 404 GOLD

Hersteller Artikel Nr.:

304874

Ausführung:

Quad LNB

Farbe:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

4

Aufnahme:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.210 kg

Komplettes LNB-Sortiment von TRIAX, Tolle Qualität, geringer Platzbedarf, Modernste HF-Technologie, Hervorragende kreuzpolare Isolierung, Hervorragende Geräuscharmut / geringes Phasenrauschen, Hohe Leistung / geringer Stromverbrauch, Wetterfest und für raue Umgebungen geeignet