TRIAX - Universal Quattro LNC 4 Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 304877
Ausführung - Quatro LNB
Farbe - grau
Anzahl der Ausgänge - 4
Aufnahme - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663048775
Sonepar Artikelnummer
121195485
Hersteller Artikelnummer
304877
Hersteller Typ
TQT 3G
Hersteller Artikel Nr.:
304877
Ausführung:
Quatro LNB
Farbe:
grau
Anzahl der Ausgänge:
4
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.180 kg
Komplettes LNB-Sortiment von TRIAX, Tolle Qualität, geringer Platzbedarf, Modernste HF-Technologie, Hervorragende kreuzpolare Isolierung, Hervorragende Geräuscharmut / geringes Phasenrauschen, Hohe Leistung / geringer Stromverbrauch, Wetterfest und für raue Umgebungen geeignet, Komplettes Sortiment an Single-, Twin-, Quad-, Quattro-, Octo- und anderen Typen auf Anfrage


