Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Universal Single LNB 40mm 1Ausgang 1Teilnehmer grws

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Universal Single LNB 40mm 1Ausgang 1Teilnehmer grws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 304871

  • Ausführung - Single LNB

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Aufnahme - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663048713

Sonepar Artikelnummer

121128114

Hersteller Artikelnummer

304871

Hersteller Typ

TSI 100 GOLD

Hersteller Artikel Nr.:

304871

Ausführung:

Single LNB

Farbe:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Aufnahme:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.076 kg

Komplettes LNB-Sortiment von Triax, Tolle qualität, geringer Platzbedarf, Modernste HF-Technologie, Hervorragende kreuzpolare Isolierung, Hervorragende Geräuscharmut / geringes Phasenrauschen, Hohe Leistung / geringer Stromverbrauch, Wetterfest und für raue Umgebung geeignet