Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Universal Twin LNB 40mm 2Ausgänge 2Teilnehmer grws

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Universal Twin LNB 40mm 2Ausgänge 2Teilnehmer grws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 304872

  • Ausführung - Twin LNB

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Aufnahme - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663048720

Sonepar Artikelnummer

121128115

Hersteller Artikelnummer

304872

Hersteller Typ

TTW 200 GOLD

Hersteller Artikel Nr.:

304872

Ausführung:

Twin LNB

Farbe:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

2

Aufnahme:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.200 kg

Komplettes LNB-Sortiment von TRIAX, Tolle Qualität, geringer Platzbedarf, Modernste HF-Technologie, Hervorragende kreuzpolare Isolierung, Hervorragende Geräuscharmut / geringes Phasenrauschen, Hohe Leistung / geringer Stromverbrauch, Wetterfest und für raue Umgebungen geeignet