TRIAX - USB-A auf USB-C Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 383300
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663833005
Sonepar Artikelnummer
121128071
Hersteller Artikelnummer
383300
Hersteller Typ
EOC MC KABEL USB
Hersteller Artikel Nr.:
383300
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Länge:
1 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.030 kg


