TRIAX - Verbinder z.B. für KOKA 7xx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350291
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663502918
Sonepar Artikelnummer
121128402
Hersteller Artikelnummer
350291
Hersteller Typ
B 004-SPL
Hersteller Artikel Nr.:
350291
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.120 kg


