Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Verbindungskabel m.F-Quick-Winkelstecker 0.70m f.CSE Kopfst.

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Verbindungskabel m.F-Quick-Winkelstecker 0.70m f.CSE Kopfst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389869

  • Kabeltyp - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663898691

Sonepar Artikelnummer

121128373

Hersteller Artikelnummer

389869

Hersteller Typ

TFCA 070

Hersteller Artikel Nr.:

389869

Kabeltyp:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

schwarz

Ausführung Anschluss 1:

Winkelstecker

Ausführung Anschluss 2:

Winkelstecker

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.050 kg

TFCA 070 - 70 cm - Schwarz, TRIAX Verbindungskabel ideal ,zum verkablen von Kopfstellen- oder Multischalter-Systemen, 2 x 90° F-Quick-Winkelstecker.