TRIAX - Verteiler 16fach optisch 16x symmetrisch mit SC/APC-Anschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307906
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 13 dB
Anzahl der Ausgänge - 16
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663079069
Sonepar Artikelnummer
121128249
Hersteller Artikelnummer
307906
Hersteller Typ
TOS 16 SC/APC
Hersteller Artikel Nr.:
307906
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
13 dB
Anzahl der Ausgänge:
16
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
0.185 kg


