TRIAX - Verteiler 16fach optisch mit FC/PC Anschlüssen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307734
Ausführung - Verteiler
Anzahl der Ausgänge - 16
Anschlussart - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663077348
Sonepar Artikelnummer
121128243
Hersteller Artikelnummer
307734
Hersteller Typ
TOS 16 F
Hersteller Artikel Nr.:
307734
Ausführung:
Verteiler
Anzahl der Ausgänge:
16
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291080
Gewicht:
0.585 kg
TOS 16 F16 fach optischer Verteiler, Kopplungsfaktor 16x6,25, 1260.1650 nm Wellenlänge, mit FC/PC Anschlüssen


