Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Verteiler 2-fach 4SAT+1terr auf 8SAT+2terr 6dB SAT 4dBt terr

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Verteiler 2-fach 4SAT+1terr auf 8SAT+2terr 6dB SAT 4dBt terr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 318654

  • Ausführung - Abzweiger

  • Anzahl der Abzweige - 2

  • Anzahl der Ausgänge - 10

  • Anschlussart - F-Connector

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663186446

Sonepar Artikelnummer

121128208

Hersteller Artikelnummer

318654

Hersteller Typ

TMSS 5 SPLIT

Hersteller Artikel Nr.:

318654

Ausführung:

Abzweiger

Anzahl der Abzweige:

2

Anzahl der Ausgänge:

10

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

6 dB

Fernspeisetauglich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.620 kg

Der TMSS 5 SPLIT EB ist ein Verteiler der entwickelt wurde, um die empfangenen Signale auf mehrere Stammleitungen aufzuteilen.Er ist mit Erdungsschienen versehen. Sie können über den Netzteilanschluss oder über die SAT-Anschlüsse ferngespeist werden.