TRIAX - Verteiler 2 fach optisch mit FC/PC Anschlüssen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307636
Ausführung - Verteiler
Anzahl der Ausgänge - 2
Anschlussart - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663076365
Sonepar Artikelnummer
121128239
Hersteller Artikelnummer
307636
Hersteller Typ
TOS 02 D
Hersteller Artikel Nr.:
307636
Ausführung:
Verteiler
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291080
Gewicht:
0.216 kg
TOS 02D, optischer Verteiler 2-fach mit Kabel. Für Singlemode-Systeme. Hervorragende mechanische Stabilität. Geringe Eingangsdämpfung. Vorkonfektioniert mit 1 m langem Pigtail und FC/PC-Steckern. Wellenlänge 1310 oder 1550 nm.


