TRIAX - Verteiler 2fach optisch mit FC/PC Anschlüssen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307731
Ausführung - Verteiler
Anzahl der Ausgänge - 2
Anschlussart - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663077317
Sonepar Artikelnummer
121128244
Hersteller Artikelnummer
307731
Hersteller Typ
TOS 02 D-2080
Hersteller Artikel Nr.:
307731
Ausführung:
Verteiler
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.213 kg
Für Singlemode-Systeme, hervorragende mechanische Stabilität, geringe Eingangsdämpfung, TOS 02D.08D: symmetrischer Verteiler mit FC/PC-Anschlüssen an Ein- und Ausgängen, TOS 02D-1090.4060: unsymmetrischer Zweifach-Abzweiger, mit FC/PC-Anschlüssen an Ein- und Ausgängen, Wellenlänge 1310 und 1550 nm.


