TRIAX - Verteiler 3 fach optisch mit FC/PC Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307637
Ausführung - Verteiler
Anzahl der Ausgänge - 3
Anschlussart - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663076372
Sonepar Artikelnummer
121128240
Hersteller Artikelnummer
307637
Hersteller Typ
TOS 03 D
Hersteller Artikel Nr.:
307637
Ausführung:
Verteiler
Anzahl der Ausgänge:
3
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291080
Gewicht:
0.228 kg
TOS 03D, optischer Verteiler 3-fach mit Kabel. Für Singlemode-Systeme. Hervorragende mechanische Stabilität. Geringe Eingangsdämpfung. Vorkonfektioniert mit 1 m langem Pigtail und FC/PC-Steckern. Wellenlänge 1310 oder 1550 nm.


