TRIAX - Verteiler 32fach optisch 32x symmetrisch mit SC/APC-Anschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307907
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16 dB
Anzahl der Ausgänge - 32
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663079076
Sonepar Artikelnummer
121128250
Hersteller Artikelnummer
307907
Hersteller Typ
TOS 32 SC/APC
Hersteller Artikel Nr.:
307907
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB
Anzahl der Ausgänge:
32
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
0.136 kg


