Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Verteiler 4fach optisch 4x symmetrisch mit SC/APC-Anschl.

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Verteiler 4fach optisch 4x symmetrisch mit SC/APC-Anschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307904

  • Ausführung - Verteiler

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Anschlussart - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663079045

Sonepar Artikelnummer

121128247

Hersteller Artikelnummer

307904

Hersteller Typ

TOS 04 SC/APC

Hersteller Artikel Nr.:

307904

Ausführung:

Verteiler

Anzahl der Ausgänge:

4

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90138080

Gewicht:

0.095 kg

Der optische Splitter nutzt einen planaren Lichtwellenschaltkreis (PLC), der auf der Silica-Lichtwellenleitertechnologie basiert. Es zeichnet sich durch geringe Größe, hohe Zuverlässigkeit, einen großen Betriebswellenlängenbereich und eine gute Kanal-zu-Kanal-Gleichmäßigkeit aus. Der Splitter-Schaltkreis ist in einer Kunststoffkassette verpackt und wird mit SC/APC-Steckern abgeschlossen. Die Kassette kann montiert werden: an der Wand, im 19'' 3HE Rack, im TRIAX-Glasfaserverteilerschrank TOS-Cab16 (307910) oder TOS-Cab32 (307911), Die TOS xxSC Splitter werden für die optische Signalverteilung empfohlen in: FTTX-Systeme, PON-Netzwerke, CATV- und SAT-IF-Glasfaserverbindungen