TRIAX - Verteiler 4fach optisch mit FC/PC Anschlüssen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307736
Ausführung - Verteiler
Anzahl der Ausgänge - 4
Anschlussart - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663077362
Sonepar Artikelnummer
121128241
Hersteller Artikelnummer
307736
Hersteller Typ
TOS 04 F
Hersteller Artikel Nr.:
307736
Ausführung:
Verteiler
Anzahl der Ausgänge:
4
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
0.234 kg
TOS 04 F4 fach optischer Verteiler, Kopplungsfaktor 4x25, 1260.1650 nm Wellenlänge, mit FC/PC Anschlüssen


