Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Verteiler 8fach 12.3dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Verteiler 8fach 12.3dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 344248

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366910

  • Gewicht - 0.116 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5061038084535

Sonepar Artikelnummer

121374286

Hersteller Artikelnummer

344248

Hersteller Typ

ACS 8

Hersteller Artikel Nr.:

344248

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.116 kg

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV, Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz, alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter, hohe Schirmung von 110 dB, Rückflussdämpfung Güteklasse 2 (18 dB), F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze, Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn), entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4.