TRIAX - Verteiler 8fach optisch mit FC/PC Anschlüssen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307737
Ausführung - Verteiler
Anzahl der Ausgänge - 8
Anschlussart - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663077379
Sonepar Artikelnummer
121128242
Hersteller Artikelnummer
307737
Hersteller Typ
TOS 08 F
Hersteller Artikel Nr.:
307737
Ausführung:
Verteiler
Anzahl der Ausgänge:
8
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291080
Gewicht:
0.286 kg
TOS 08 F8 fach optischer Verteiler, Kopplungsfaktor 8x12,5, 1260.1650 nm Wellenlänge, mit FC/PC Anschlüssen


