TRIAX - VHF-Antenne, Dipol, BIII, K5-13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105130
Ausführung - Fernsehantenne
Anzahl der Frequenzbänder - 3
Kanalbereich - 5 .. 13
Frequenzband 1 - 174 .. 240 MHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702661051302
Sonepar Artikelnummer
121195484
Hersteller Artikelnummer
105130
Hersteller Typ
DAB 1
Hersteller Artikel Nr.:
105130
Ausführung:
Fernsehantenne
Anzahl der Frequenzbänder:
3
Kanalbereich:
5 .. 13
Frequenzband 1:
174 .. 240 MHz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
0.488 kg


