TRIAX - Vor-/Nach-Verstärker 13Eing/Ausg 5-20dB f.TMS/CKR 13x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318815
Anzahl der Ausgänge - 13
Anzahl der Eingänge - 13
Ausführung - SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663188150
Sonepar Artikelnummer
121128203
Hersteller Artikelnummer
318815
Hersteller Typ
TMSA 13 LINE AMP
Hersteller Artikel Nr.:
318815
Anzahl der Ausgänge:
13
Anzahl der Eingänge:
13
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar:
Ja
Verstärkung bei Sat:
20 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
Nein
Pegelsteller:
Ja
Verstärkung bei terrestrisch:
15 dB
Rückkanal (BK):
Ja
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
1.038 kg


