TRIAX - Vor-/Nach-Verstärker 17Eing/Ausg 5-20dB f.TMS/CKR 17x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318915
Anzahl der Ausgänge - 17
Anzahl der Eingänge - 17
Ausführung - SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663189157
Sonepar Artikelnummer
121128204
Hersteller Artikelnummer
318915
Hersteller Typ
TMSA 17 LINE AMP
Hersteller Artikel Nr.:
318915
Anzahl der Ausgänge:
17
Anzahl der Eingänge:
17
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar:
Ja
Verstärkung bei Sat:
20 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
Nein
Pegelsteller:
Ja
Verstärkung bei terrestrisch:
15 dB
Rückkanal (BK):
Ja
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
1.158 kg


