TRIAX - Vor-/Nach-Verstärker 5Eing/Ausg 5-20dB f.TMS/CKR 5x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318640
Anzahl der Ausgänge - 5
Anzahl der Eingänge - 5
Ausführung - SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663186408
Sonepar Artikelnummer
121128200
Hersteller Artikelnummer
318640
Hersteller Typ
TMSA 5 LINE AMP
Hersteller Artikel Nr.:
318640
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar:
Ja
Verstärkung bei Sat:
20 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
Nein
Pegelsteller:
Ja
Verstärkung bei terrestrisch:
20 dB
Rückkanal (BK):
Ja
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.550 kg


