TRIAX - Vor-/Nach-Verstärker 9Eing/Ausg 5-20dB f.TMS/CKR 9x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318727
Anzahl der Ausgänge - 9
Anzahl der Eingänge - 9
Ausführung - SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663187276
Sonepar Artikelnummer
121128202
Hersteller Artikelnummer
318727
Hersteller Typ
TMSA 9 LINE AMP
Hersteller Artikel Nr.:
318727
Anzahl der Ausgänge:
9
Anzahl der Eingänge:
9
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar:
Ja
Verstärkung bei Sat:
20 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
Nein
Pegelsteller:
Ja
Verstärkung bei terrestrisch:
17 dB
Rückkanal (BK):
Ja
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.590 kg


