Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Wandhalterung Alu D.50mm Abstand 450mm

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Wandhalterung Alu D.50mm Abstand 450mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18194

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 50 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702660181949

Sonepar Artikelnummer

121128138

Hersteller Artikelnummer

18194

Hersteller Typ

EXA 194

Hersteller Artikel Nr.:

18194

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

50 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.803 kg

ALU-Wandhalterung EXA 194 Zum Befestigen von Antennen an Außenwänden, Hohe Stabilität durch spezielles Aluprofil, Mit Kunststoff-Deckel abgeschlossen, Starke Grundplatte von 5 mm, Dickwandiges Rohr von 2,5 mm