Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Werkzeugkoffer:Kompr.ZangeVT150 AbisoliererH-RG6 100x EX6-49

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Werkzeugkoffer:Kompr.ZangeVT150 AbisoliererH-RG6 100x EX6-49

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350265

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Ja

  • Geeignet für F-Stecker - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663502659

Sonepar Artikelnummer

121128408

Hersteller Artikelnummer

350265

Hersteller Typ

KOMPRESSIONS-SET 6-49

Hersteller Artikel Nr.:

350265

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Ja

Geeignet für F-Stecker:

Ja

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.801 kg

Kompressionsset, bestehend aus: 1 praktischer Kunstoffwerkzeugkoffer, 1x Kompressionszange (VT150), 1x Koax Abisolierer (Kabi), 100x Kompressionsstecker EX 6-49/83, ideal geeignet für KOKA 99 HD Plus, KOKA 110 A+ und KOKA 110 A++.