Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Wideband Abzweiger 3in/out F-Buchsen an Ein-/Ausgängen

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Wideband Abzweiger 3in/out F-Buchsen an Ein-/Ausgängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307779

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5 .. 2340 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 3

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663077799

Sonepar Artikelnummer

121195493

Hersteller Artikelnummer

307779

Hersteller Typ

TWT2

Hersteller Artikel Nr.:

307779

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5 .. 2340 MHz

Anzahl der Abzweige:

3

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.250 kg

TWT2 Wideband Tap H/V, Der TWT2-Abgriff ist für die Verwendung mit Breitbandsystemen mit Satelliten-ZF-Frequenzen von 290 MHz bis 2340 MHz und terrestrischen Frequenzen zwischen 5 MHz und 862 MHz konzipiert.