Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Wideband LNB 290-2340 MHz LOF 10.41 MHz

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Wideband LNB 290-2340 MHz LOF 10.41 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 304882

  • Farbe - grau

  • Mit Schutzgehäuse - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663048829

Sonepar Artikelnummer

121195486

Hersteller Artikelnummer

304882

Hersteller Typ

TWB 205

Hersteller Artikel Nr.:

304882

Farbe:

grau

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.200 kg

TWB 205 Breitband-LNB, PLL-Technologie, Silberne Anschlüsse, Schiebeabdeckung zum Schutz der 2 Ausgänge, Eingangsfrequenz: 10.7 ~ 12.75 GHz, Ausgangsfrequenz: 290 ~ 2340 MHz, LO: 10.41 GHz, LO-Stabilität: ±1.0 MHz bei -40 ~ +60 °C, Umwandlungsgewinn: 56 bis 64 dB, Rauschzahl: typisch 0.3 dB, Stromverbrauch: 80mA (max.)