Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Wideband Verteiler 3in 6out F-Buchsen an Ein-/Ausgängen

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Wideband Verteiler 3in 6out F-Buchsen an Ein-/Ausgängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307778

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5 .. 2340 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 3

  • Anzahl der Ausgänge - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663077782

Sonepar Artikelnummer

121195492

Hersteller Artikelnummer

307778

Hersteller Typ

TWS2

Hersteller Artikel Nr.:

307778

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5 .. 2340 MHz

Anzahl der Abzweige:

3

Anzahl der Ausgänge:

6

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.255 kg

TWS2 Breitband-Splitter H/V, Der TWS2-Splitter ist für die Verwendung mit Breitbandsystemen mit Satelliten-ZF-Frequenzen von 290 MHz bis 2340 MHz und terrestrischen Frequenzen zwischen 5 MHz und 862 MHz konzipiert.