TRIAX - WINKELADAPTER F-STECKER/F-BUCHSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350260
Bauform - abgewinkelt
Ausführung - Stecker/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
5702663502604
Sonepar Artikelnummer
121128401
Hersteller Artikelnummer
350260
Hersteller Typ
WFC 01
Hersteller Artikel Nr.:
350260
Bauform:
abgewinkelt
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.011 kg


