Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Accu-LiFePO4 1.5Ah 1A CON Notlichtakku (Stab), 3,2V

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Accu-LiFePO4 1.5Ah 1A CON Notlichtakku (Stab), 3,2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002317

  • Nennspannung - 3.2 V

  • Kapazität - 1.5 mAh

  • Anzahl der Zellen - 1

  • Ausführung - Lithium-Ionen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210674988

Sonepar Artikelnummer

121403603

Hersteller Artikelnummer

28002317

Hersteller Typ

28002317

Hersteller Artikel Nr.:

28002317

Nennspannung:

3.2 V

Kapazität:

1.5 mAh

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

94 mm

Breite:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.064 kg

Kapazität: 1,5 Ah Bauform: Stab ( 1 Zellen ) Abmessung: 94 x 22 x 24 mm