Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACCU-LiFePO4 6.0Ah 4C CON Notlichtakku (Stab), 6,4V

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACCU-LiFePO4 6.0Ah 4C CON Notlichtakku (Stab), 6,4V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002324

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.204 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210675404

Sonepar Artikelnummer

121403605

Hersteller Artikelnummer

28002324

Hersteller Typ

28002324

Hersteller Artikel Nr.:

28002324

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.204 kg

Kapazität: 6,0Ah Bauform: Stab ( 4 Zellen ) Abmessung: 158 x 22 x 24mm