Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Accu-NiMH 2.2Ah 3A Notlichtakku (Stab), 3,6V

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Accu-NiMH 2.2Ah 3A Notlichtakku (Stab), 3,6V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002088

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2.2 mAh

  • Anzahl der Zellen - 3

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403607

Hersteller Artikelnummer

28002088

Hersteller Typ

28002088

Hersteller Artikel Nr.:

28002088

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2.2 mAh

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Breite:

28 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.188 kg

Kapazität: 2.2 Ah Bauform: Stab ( 3 Zellen ) Abmessung: 167x152x28 mm