Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Accu-NiMH 4Ah 2A CON Notlichtakku (Stab), 2,4V

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Accu-NiMH 4Ah 2A CON Notlichtakku (Stab), 2,4V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002316

  • Nennspannung - 2.4 V

  • Kapazität - 4 mAh

  • Anzahl der Zellen - 2

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210662138

Sonepar Artikelnummer

121403610

Hersteller Artikelnummer

28002316

Hersteller Typ

28002316

Hersteller Artikel Nr.:

28002316

Nennspannung:

2.4 V

Kapazität:

4 mAh

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Breite:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.170 kg

Kapazität: 4 Ah Bauform: Stab ( 2 Zellen ) Abmessung: 206x26x26 mm