Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Accu - NiMh 4Ah 3A CON Notlichtakku (Stab), 3,6V

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Accu - NiMh 4Ah 3A CON Notlichtakku (Stab), 3,6V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89800441

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 4 mAh

  • Anzahl der Zellen - 3

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403602

Hersteller Artikelnummer

89800441

Hersteller Typ

89800441

Hersteller Artikel Nr.:

89800441

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

4 mAh

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Breite:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.274 kg

Hochtemperatur NiMH-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie Kapazität: 4 Ah Bauform: Stab (3 Zellen) Abmessung: 294x22x21 mm