Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACD REFLECTOR G2 100mm 60D DLA Reflektor 100

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACD REFLECTOR G2 100mm 60D DLA Reflektor 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002190

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.033 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402913

Hersteller Artikelnummer

28002190

Hersteller Typ

28002190

Hersteller Artikel Nr.:

28002190

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.033 kg

Reflektor für DLA G2 Module mit 60°