Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACD REFLECTOR G2 150mm 90D DLA Reflektor 150

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACD REFLECTOR G2 150mm 90D DLA Reflektor 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002193

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.071 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402916

Hersteller Artikelnummer

28002193

Hersteller Typ

28002193

Hersteller Artikel Nr.:

28002193

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.071 kg

Reflektor für DLA G2 Module mit 90°