Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACD REFLECTOR G2 200mm 90D DLA Reflektor 200

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACD REFLECTOR G2 200mm 90D DLA Reflektor 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002195

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402918

Hersteller Artikelnummer

28002195

Hersteller Typ

28002195

Hersteller Artikel Nr.:

28002195

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.120 kg

Reflektor für DLA G2 Module mit 90°