Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACD TRIM RING 100MM WHITE ACD Trim Ring 100mm

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACD TRIM RING 100MM WHITE ACD Trim Ring 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002196

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.019 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402919

Hersteller Artikelnummer

28002196

Hersteller Typ

28002196

Hersteller Artikel Nr.:

28002196

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.019 kg

Zierringe mit 100mm Durchmesser