Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACD TRIM RING 150MM WHITE ACD Trim Ring 150mm

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACD TRIM RING 150MM WHITE ACD Trim Ring 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002197

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.032 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402920

Hersteller Artikelnummer

28002197

Hersteller Typ

28002197

Hersteller Artikel Nr.:

28002197

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.032 kg

Zierringe mit 150mm Durchmesser