Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACD TRIM RING 200MM WHITE ACD Trim Ring 200mm

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACD TRIM RING 200MM WHITE ACD Trim Ring 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002198

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.053 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402921

Hersteller Artikelnummer

28002198

Hersteller Typ

28002198

Hersteller Artikel Nr.:

28002198

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.053 kg

Zierringe mit 200 mm Durchmesser