Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX Lang Zubehör LLE Transparent

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX Lang Zubehör LLE Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002314

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402926

Hersteller Artikelnummer

28002314

Hersteller Typ

28002314

Hersteller Artikel Nr.:

28002314

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Clip zur Fixierung von LED-Modulen mit 4,3 mm Lochdruchmesser (für Blechdicke 0,5 – 1,0 mm) Material: Polycarbonat / Transparent