TRIDONIC - ACL Endcap LLE24 SCREW-FIX Zubehör LLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002315
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210664149
Sonepar Artikelnummer
121402929
Hersteller Artikelnummer
28002315
Hersteller Typ
28002315
Hersteller Artikel Nr.:
28002315
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
LINEAR COVER / ENDCAP für LLE 24 chraubmontage mit EJOT Delta PT WN 5451 30x8, Anzugsdrehmoment 0,7 Nm für (Blechdicke 0,5 – 1,0 mm) Material: Polycarbonat


