TRIDONIC - ACL flex connector PCB - PCB Zubehör LLE FLEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004988
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210833248
Sonepar Artikelnummer
121402930
Hersteller Artikelnummer
28004988
Hersteller Typ
28004988
Hersteller Artikel Nr.:
28004988
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg
- Zum Anschließen und Verbinden von LLE FLEX Modulen - Nur für interne Verdrahtung (keine Zugentlastungsfunktion) - Stecker kann geschlossen und leicht wieder geöffnet werden - Glühdrahttest nach IEC 60695-2-11 - Max. 5 A in Verbindung mit LLE FLEX - Urated = 24 – 48 V - Drahtquerschnitt AWG 18


